※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTKFR1012H-12JCTM ホルダ 突切り用 京セラ 72025086 KTKFR1012H-12JCTM ホルダ 突切り用 京セラ 72025086 KTKFR1012H-12JCTM ホルダ 突切り用 京セラ 72025086

ホルダ 突切り用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72025086 品番KTKFR1012H-12JCTM
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。
切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。
給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。
インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。

寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0 寸法H(mm)10 寸法B(mm)12 寸法LH(mm)17.1 寸法LF(mm)100 寸法WF(mm)12 寸法HF(mm)10 寸法CDX(mm)7.5 寸法HBL(mm)17.1 寸法OAH(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする