※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDJCR1012H-11FFJCTM ホルダ 外径旋削用 京セラ 72025111 SDJCR1012H-11FFJCTM ホルダ 外径旋削用 京セラ 72025111 SDJCR1012H-11FFJCTM ホルダ 外径旋削用 京セラ 72025111

ホルダ 外径旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72025111 品番SDJCR1012H-11FFJCTM
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。
切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。
給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。
ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。
切りくずの正面にクーラント供給。

寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0 高さ(mm)【刃先】10 シャンク長(mm)100 寸法LN(mm)22 コーナー半径Re(mm)0.2 シャンク幅B(mm)12 寸法WF(mm)15 シャンク高さH(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする