マイクロファイバークロス オーバーロック加工 6色アソートパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(12枚)
寸法(mm)
300×300
注文コード
72025655
品番
300×300
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。
使用する対象物やエリアによって色分けすることができます。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途
工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
寸法(mm)
300×300
質量(g/枚)
26
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
ポリエステル、ナイロン
色
ブルー/イエロー/ピンク/ホワイト/グレー/ブラック
区分
新品
生地の種類
マイクロファイバー
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺や高温になる箇所、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※本製品は、初回使用時に染色による多少の色落ちが発生する可能性が有ります。使用前に水やぬるま湯でよく手洗いをしてから使用してください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ず洗浄・脱水・乾燥させて保管して下さい。
※熱湯を使用した洗浄また汚れの拭き取りはしないでください。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。