曜日別特売
CK1B40-100YZ1 CK1/CKG1 Series クランプシリンダ SMC 72031639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK1/CKG1 Series クランプシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード72031639品番CK1B40-100YZ1
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
その他磁石なし幅(mm)【クレビス】19.5ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)100先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし)オートスイッチ有無オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする