タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ホットプレート/電気鍋
タイガー魔法瓶の グリル鍋
ホットプレート <これ1台> プレート3枚タイプ ブラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72032786
品番
CRC-B301T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
プレートは硬質セラミックス配合高密度フッ素コーティングを採用し、お手入れしやすく長持ち。8畳間のお部屋の真ん中に置ける、ゆとりの3mロングコード採用。本体ガードでやけどをしにくい安全設計。
仕様
●その他環境及び安全規格:食品衛生法、容器包装リサイクル法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):特に無●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しない為