タミヤセメント(角)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(40mL) 注文コード72074966 品番ITEM 87003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200

プラスチックモデル作りの必需品、接着剤。使用中の安定を重視して決められた四角いビンです。
作業中にたおれる心配が少なく、また、万一倒れても一度に多量の接着剤が流れ出てしまうことがありません。
ハケ付きのホワイトキャップが目印です。

用途プラスチックモデル用 成分成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトン セット内容主剤100g、硬化剤50g 接着剤スチロール樹脂系接着剤 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×35 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72074966 ITEM 87003 26737727 ITEM 87003 タミヤセメント(角) TAMIYA(タミヤ) タミヤセメント(角) TAMIYA(タミヤ) 1本(40mL) 229 税込252

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72074966
2024-04-24
用途:
模型工作

プラモデルメーカーが製造しているので、模型工作に使いやすいプラスチック用接着剤です。ガラス製のボトル入りなので保管中に外気の影響を受けにくく、作業中も安定感があり作業しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
72074966
2024-04-29
用途:
仮止め接着

シリコンゴム型どりの際、モデルを板に張り付けておくのに使用。いろいろ試したがこれでないとダメ。もう何年も使っている。廃版になりませんように。

1人が参考にしています
対象商品:
72074966
2024-02-10
用途:
プラモデル作り
建設業・工事業

使いやすいので丁度いい。
孫のプラモデル作りに使用しました。

対象商品:
72074966
2023-05-01
用途:
模型製作
製造業

趣味の模型用に購入しました。

普段買ってる日用品と合わせて送料無料になる金額調整で買うのもありです。

商品は満足です。
模型用に出てる瓶入り接着剤の定番商品。

某社製は持ち手の部分が長く全高が高いので手を引っかけて瓶を倒すリスクがあります。

作業性もよく気に入ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
72074966
2022-01-28
用途:
壊れたオモチャの修復
製造業

安定のタミヤセメント。
壊れたオモチャが治って子供は大喜びでした。

対象商品:
72074966
2021-03-01
用途:
プラモデル用

プラモデルの店が無くなったので購入しました。
やっぱり模型には模型のセメダインですね。バッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
72074966
2019-06-17
用途:
プラモデル作りに使用
建設業・工事業

私が子供頃から使用していた物と同じだと思います 使用感がよい

1人が参考にしています
対象商品:
72074966
2019-02-07
用途:
遊びのプラモデル組み立て
cozycycle 様

タミヤが出しているだけあって、使い易いです。 
内蔵のハケはもう少し細くても良いかなぁ〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする