瞬間接着剤用プライマー(PP・PE・POM)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(10mL) 注文コード72075562 品番ITEM 87180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)といった樹脂を瞬間接着剤で接着する際に使うプライマーです。
接着面に塗布するだけで瞬間接着剤の食いつきを高めます。キャップについたハケでそのまま塗布するだけの手軽さ。
速乾性なのですぐに接着が可能です。一般的なプラモデル用樹脂(PS、ABS)と、PP、PE、POMを接着する場合は、PPなどの側にだけ塗布して使います。

用途情景塗装用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72075562
2024-04-10
用途:
ポリプロピレンの接着
自動車・二輪車・自転車関連業

難接着素材の接着に使用。刷毛付きのキャップなので、とても塗りやすいです。揮発性が高いので素早く塗る必要がありますが、塗布後は難接着素材でも接着できるのでとても便利です。

対象商品:
72075562
2022-12-06
用途:
POMの接着

瞬間接着剤用プライマーとして、難接着素材に活躍してもらっている。
瞬間接着剤では振動で外れてしまう場所にはゼリー状接着剤を試し、接着力と耐衝撃性に効果があるように感じでいる。

対象商品:
72075562
2022-07-01
用途:
靴の接着
自動車・二輪車・自転車関連業

完全に接着して開きが無く屈折にも強くて
大変満足です。

対象商品:
72075562
2020-08-15
用途:
プラスチックの接着
製造業

プラスチックを瞬間接着剤で付けるのは、なかなか付かないですが、プライマーを塗ってから瞬間接着剤を垂らすとすぐに付きました。

対象商品:
72075562
2018-09-10
用途:
難接着プラスチックの接着に使用

マーカータイプのプライマーだと中身は残っているのか?ちゃんと出ているのか?と心配になりますが、刷毛ぬりタイプなので確実な作業が出来ます。

3人が参考にしています
対象商品:
72075562
2022-03-22
用途:
接着部分の強化
その他業種

初めてプライマーを利用して接着しました
利用する場所によりプライマーを塗付け部分への
接着剤浸透が阻害されて逆に接着強度低下になりました
利用シーンを考える必要があると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする