本体画像

超強力マグネットフック トジティ M 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72097168 品番MRG-5W
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

強力なネオジム磁石と本体裏面にメーカー特許の高機能すべり止め「R-FIX」でコンパクトなのに高耐荷重!
シリコンゴムの約2倍のすべり止め性能でズレにくく、設置面をキズ付けにくい!
「オート収納」構造で掛けている物を外すと、フック部が自動で閉じます。
未使用時はフック部分が飛び出していないのでジャマにならず、引っ掛かりなど防止出来ます。

用途工具、カバン、防災用品などの保持に 材質本体:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石、すべり止め:ゴム 質量(g)26 耐荷重(kg)約5 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)14×23×53
関連資料:(2.74MB)
注意
※本体裏面のすべり止めゴムに貼ってある透明フィルムをはがしてからご使用下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする