画像準備中

RDX 1TB カートリッジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100056 品番8586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

【記憶容量】1TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵

仕様●フォーマット/規格:NTFS●メディアタイプ:RDX●個別梱包形態:あり プラケース●環境自己主張マーク:なし 記憶容量1TB 入数1枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする