画像準備中

USB3.2 スタンダードUSBメモリー ホワイト 32GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100221 品番U3-STD32GR/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本商品は、写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。もちろん、USB 2.0でも使用可能。
USBメモリーに思い出の写真やお気に入りの音楽をかんたんに保存できるので、手軽にデータを持ち運べます。データの保存は、USBメモリーをパソコンのUSBコネクターに直接挿し、データをドラック&ドロップするだけのかんたん操作です。
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
ブラック、ピンク、ホワイト、スケルトンブルー、スケルトンブラウンの5カラーをご用意。スケルトンカラーモデル(スケルトンブルー、スケルトンブラウン)では内部に搭載されている緑色のアクセスランプが見えるのでアクセス中を一目で判断できます。USBスライド方式です。

仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする