間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72104308 品番AL47168L
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

直付・壁付・床置取付
100〜242V対応タイプ

仕様22/22/25VA(100/200/242V) 材質本体:アルミ・シルバー、パネル:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.2 高さ(mm)39 消費電力(W)20.9 ランプLED一体型 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光束(Lm)2280 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません
※電源穴の位置にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする