曜日別特売
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297

ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297
ADT-EX-6ASTPWPC RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ 72105297

RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72105297品番ADT-EX-6ASTPWPC
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。
※付属キャップは着脱が可能です。
PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。
動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。

付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする