電源コード 抜け防止ロック式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72105358 品番APW15-C14C15LS-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。
電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。
抜け留め金具や結束バンドの取り付作け業が不要で、配線作業がスムーズにできます。
ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。
ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。
Cisco社製のサーバーなどに対応しています。

適合規格PSE/あり コード長さ(m)電源/3 定格容量15A・250V プラグIEC C14 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ソケットIEC C15(ロックプラス機能付き)
注意
※本製品は日本国内専用です。海外ではご使用いただけません。
※一部の機器で、リリースレバーや突起部と干渉する場合があります。ご使用前にインレット周辺の形状をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする