曜日別特売
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216

KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216
KC-DPDVA20K 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ 72106216

変換ケーブル DisplayPort-DVI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)約2 SR-SR間の長さ
内容量1個注文コード72106216品番KC-DPDVA20K
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

DisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。
パソコンのDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。
DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができます。
【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。
【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレータが足りない場合にも、使用することができます。
HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。

質量(g)99出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)ケーブル長(m)約2 SR-SR間の長さコネクタ形状DisplayPortコネクタオス(ラッチ付き)-DVIコネクタオス インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)isplayPortコネクタ部/約19.9×50.9×13、VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種dynabook DT210/Y、DisplayPort出力端子を搭載した各社パソコン、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
注意
※各解像度・各機能に対応した、パソコン・ディスプレイ・再生用ソフト・コンテンツが必要です。
※パソコンのDVI出力ポートとディスプレイモニタ側のDisplayPortを接続して使用することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする