HDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72106259 品番 KM-HD20-SS20N
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

4K/30Hz対応、スリムで取り回しのし易いハイスピードHDMIケーブル
ケーブルが細く柔らかいため、テレビの背面や壁掛け設置など、スペースが限られる環境でもスマートに配線できます。
重いケーブルはポートにストレスを与えがちですが、スリムタイプなら機器本体やポートへの負担を軽減できます。可動式ディスプレイや小型機器との相性抜群です。
オフィスやリビングで露出する部分の配線もスマートにできます。
スリムケーブルなので出張用やモバイル用途にも最適で、ノートパソコン+モバイルディスプレイの組み合わせなど、ビジネスシーンにも重宝します。
安心のイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル認証商品です。

仕様方向性(HDMI):なし、認証有無(HDMI):あり 質量(g)32 種類HDMI 規格HDM/Iハイスピード ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など/HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど 対応ARC,HEC,3Dvideo,HDCP2.2 ケーブル線材規格(UL):UL20276 コネクタHDMI:スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)2.8 対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz 帯域幅(Gbps)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする