HDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72106286 品番 KM-HD20-US15
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

細くて取り回しのしやすいスリムHDMIケーブル(UltraHighSpeed認証品)
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
高帯域幅(48Gbps)で8K映像や4K/120Hzに対応で高画質・高応答性の映像体験を実現します。
スリム設計で取り回しやすく、狭所にも対応します。
Dynamic HDRに対応し、より高品位な映像再生が可能です。
eARC対応で高音質オーディオ機器ともシームレス連携です。
接触抵抗を低くする金メッキプラグ採用です。

仕様認証有無(HDMI):あり 質量(g)42 種類HDMI 規格HDM/ウルトラハイスピード ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス) ケーブル線材規格:UL2725 コネクタHDMI:スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)3.6 対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz 帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする