スタンド ノートパソコン用 アルミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106399 品番PDA-STN90S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。1台用。
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。

付属品六角レンチ 材質アルミニウム、シリコーンゴム 質量(g)333 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×88×45 対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW 適合機器台数/1台、本体の厚さが34mm以下のノートパソコン、タブレット 固定方法機器/置き型 有効挟み幅(mm)185〜270
注意
※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする