スタンド ノートパソコン用 アルミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106408 品番PDA-STN91S
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。2台用。
ノートパソコンの画面を閉じて外部ディスプレイと接続する「クラムシェルモード」での使用に最適な縦置きタイプのアルミスタンドです。
ノートパソコンに加え、iPadやタブレットなど最大2台の機器を立てて収納できますので、複数機器を使用する環境に最適です。
垂直にノートパソコンを設置することで、デスクスペースを節約できます。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。

付属品六角レンチ 材質アルミニウム、シリコーンゴム 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×110×45 対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW 適合機器台数/2台、本体の厚さが24mm以下のノートパソコン、タブレット 固定方法機器/置き型 有効挟み幅(mm)12〜24
注意
※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする