USB変換アダプタ USB3.2-HDMI 4K対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106530 品番USB-CVU3HD8
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

USBポートから最大3台のモニターへ4K/60Hzの映像出力できる、USB A-HDMI×3ポートのディスプレイアダプタ。USB Type-C変換アダプタ付き。
USBポートから4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタです。
最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやモニター、プロジェクターなどへ高精細な4K解像度を最大3台同時に出力することができます。
USB A-USB Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでもご使用頂けます。
本製品を2個使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)
ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。
※フルHD解像度以下の場合に限ります。
ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。

対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
【Windows搭載(DOS/V)パソコン】
CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上
RAM/8GBまたはそれ以上
HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。
【Apple Macシリーズ】
対応OSが搭載されたMac機であること。
セット内容本体、USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C)、取扱説明書 質量(g)114 出力デュアルディスプレイ/対応※最大3画面まで 電源バスパワー ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13 コネクタ形状【PC接続側】USB Type-A、USB Type-C※USB Type-C変換アダプタ付き【アップストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×14×61 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 動作環境温度/0℃〜40℃・湿度/5〜80% 結露なきこと コネクタ変換先/HDMI 保管環境温度/-10℃〜60℃・湿度/5〜80% 結露なきこと 接続台数(最大可能)3台※2セット使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ポートHDMIタイプA(19pin) メス×3 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)×3、(最大)4K/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする