画像準備中

DVD+R DL 8.5GB 8x 10枚スリムケース ワイド印刷可

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72107038 品番DTR85HP10V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。

仕様●その他環境及び安全規格:グリーン購入法に適合●カラー:ホワイト●フォーマット/規格:PCデータ用●プリンタブル:対応●メディアタイプ:DVD+R●個別梱包形態:Pケース●最大対応速度(書込):8倍速●環境自己主張マーク:なし 備考ワイドエリア印刷対応 直径22mm〜直径118mm 記憶容量8.5GB 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする