Verbatim
Verbatimの 記録メディア・メモリー
Verbatimの DVD
Verbatimの DVD-R
DVD+R DL 8.5GB 8x 25枚SP ワイド印刷可
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72107047
品番
DTR85HP25V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
仕様
●その他環境及び安全規格:グリーン購入法に適合●カラー:ホワイト●フォーマット/規格:PCデータ用●プリンタブル:対応●メディアタイプ:DVD+R●個別梱包形態:スピンドルケース●最大対応速度(書込):8倍速●環境自己主張マーク:なし
備考
ワイドエリア印刷対応 直径22mm〜直径118mm
記憶容量
8.5GB
入数
25枚
RoHS指令(10物質対応)
対応