アルケア
アンシルク(R)・2 ブライト ハイソックス つま先あり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラルベージュ
クリアベージュ
ナチュラルベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1足)
注文コード
72107957
品番
18563
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
中程度の圧迫圧が得られる弾性ストッキングです。
膝下丈タイプなので、くつ下感覚で着用できます。
色
ナチュラルベージュ
アズワン品番
8-1163-07
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000050
足首周り(cm)
17~21
ふくらはぎ周り(cm)
28~34
圧迫圧(hPa)
【足首】27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000