アルケア
アンシルク(R)・2 ハイソックス つま先なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
LL
M
S
SS
色
ライトブラウン
ブラック
ライトブラウン
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
72108341
品番
20272
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られる、日本人の体型に合わせて設計されたハイソックスタイプの弾性ストッキングです。
つま先なしタイプは蒸れにくく、靴の中でも滑りにくいです。
色
ライトブラウン
サイズ
L
アズワン品番
9-1354-04
足首周り(cm)
21~25
ふくらはぎ周り(cm)
36~42
仕様
つま先なし
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
圧迫圧(hPa)
【足首】27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000