18553 アンシルク(R)・2 ブライト ハイソックス つま先あり アルケア 72109068

18553 アンシルク(R)・2 ブライト ハイソックス つま先あり アルケア 72109068
18553 アンシルク(R)・2 ブライト ハイソックス つま先あり アルケア 72109068
18553 アンシルク(R)・2 ブライト ハイソックス つま先あり アルケア 72109068
18553 アンシルク(R)・2 ブライト ハイソックス つま先あり アルケア 72109068
18553 アンシルク(R)・2 ブライト ハイソックス つま先あり アルケア 72109068

アンシルク(R)・2 ブライト ハイソックス つま先あり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色クリアベージュ
内容量1箱(1足)注文コード72109068品番18553
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

中程度の圧迫圧が得られる弾性ストッキングです。
膝下丈タイプなので、くつ下感覚で着用できます。

色
クリアベージュ
アズワン品番
8-1163-04
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000050
足首周り(cm)
17~21
ふくらはぎ周り(cm)
28~34
圧迫圧(hPa)
【足首】27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする