椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの 減速機
椿本チエインの ウォーム減速機
ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72109136
品番
SWJ70E20LF
参考基準価格(税別)
¥86,154
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
モータタイプ:モータなし 据付勝手:E
減速比
43850
サイズ
70
タイプ
一段減速
機種
SWJ
軸配置
LF
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません