曜日別特売
20271 アンシルク(R)・2 ハイソックス つま先なし アルケア 72109628

アンシルク(R)・2 ハイソックス つま先なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
サイズLL
色ライトブラウン
内容量1足注文コード72109628品番20271
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られる、日本人の体型に合わせて設計されたハイソックスタイプの弾性ストッキングです。
つま先なしタイプは蒸れにくく、靴の中でも滑りにくいです。

色
ライトブラウン
サイズ
LL
アズワン品番
9-1354-05
足首周り(cm)
23~27
ふくらはぎ周り(cm)
40~46
仕様
つま先なし
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
圧迫圧(hPa)
【足首】27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする