シリカリボンヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72117188 品番 TSRB100-600-20-3000
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。
RoHS2適合品
常用限度450℃/耐熱温度700℃
※初期使用時に、煙が出る商品です。
製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。

長さ(mm)3000 幅(mm)20 電圧(V)100 消費電力(W)600 リード線(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする