タニタ
タニタの その他測定用品
タニタの タイマー・ストップウォッチ・時計
タニタの タイマー
抗菌でか見えタイマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72117739
品番
TD-429-GY ダークグレー
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
リピート機能
マグネット付
スタンド付
抗菌加工
インテリアになじむカラー
仕様
抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ
材質
ABS
寸法(mm)
82×23×H76
色
ダークグレー
質量(g)
約75(電池含む)
設定時間
最大99分59秒/1秒単位