リクライニング フィールド座椅子DX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72118421 品番UC-1919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

現場での作業、フェスや花火大会、運動会など、地べたに長時間座るシーンをもっと快適に。
軽量アルミフレームのワイドハイバック仕様。
2段階リクライニングとクッション入りシートで、腰と背中をやさしく支えながら、くつろぎ姿勢をキープできます。
アルミニウム合金フレームを採用し、軽量で持ち運びやすい。
後方のフレーム脚がしっかりと体重を支え、傾きにくい安定した座り心地を実現しました

材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部=ウレタンフォーム ブラック 質量(g)830 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)収納:150×100×600 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×920・1040×590・500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする