CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
カルイーナ コンパクト折り畳みテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72118430
品番
UC-0616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
超軽量で行楽、キャンプ等で活躍。
組立簡単、一体型構造のミニテーブル。
ポリプロピレン製で水を吸収せず、汚れも拭き取りやすい
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
110
耐荷重(kg)
3(均等)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:300×105×30
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×70