CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ビバレー スリムディレクターチェア 棚モック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72118859
品番
UC-1921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワイドな座面で解放感のある座り心地。
カバンや荷物が置ける棚モック付。
ボトルも入る2口サイドポケット。
ハイバックタイプ。
スリム収納
材質
構造部材:金属(鋼) 表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装 張り材:ポリエステル
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
座面:90、棚部:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×600×940
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:180×180×940
座面高(cm)
40