ミル セラミック IH対応軽量フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚寸法(cm)26注文コード72119340品番HC-1154
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。
軽量、金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)608寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480(全長)×270×105寸法(cm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする