パール金属
窒化加工鉄振り鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
475(全長)×280×115
注文コード
72119586
品番
HC-469
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくい窒化加工。
こぼれにくく、サッと触れる。
強火で一気に高温調理。
こぼれにくい高い縁形状。
オール熱源対応
材質
本体:鉄(窒化加工)、取っ手:天然木
質量(g)
1030
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
475(全長)×280×115
寸法(cm)
28