IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72122517 品番B-016-0-08-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)

セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド 質量(g)88 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5 機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス 保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。 互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカス モデルCDVU-161P 出力接続方式USB Type-C ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする