画像準備中

RDX QuikStor(バスパワーUSB3.0ドック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72122779 品番8782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

【最大転送速度】 260MB/s / 【インターフェース】 USB3.0 / 【対応メディア】 RDXロゴの付いたRDXカートリッジ全て / 【標準保証】 センドバック3年

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):本体、付属品(ネジ等)ともに対象外●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする