メイン画像

ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72123077 品番320945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。

用途
高荷重、衝撃荷重下の減速機に。
高温雰囲気下の減速機に。
給油、更油困難な設備機械に。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
注意
※配合原料の一部変更案内有(2022年9月12日)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする