メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 工業用潤滑油
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 工業用洗浄剤
金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
72123558
品番
562947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
金型に付着した汚れを除去します。
樹脂(成形品)への影響が少ないです。
用途
金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。
仕様
樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。
トラスコ品番
682-7859
材質
石油ナフサ
色
無色透明
容量(mL)
16000
容量(L)
16
容量(kg)
16
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
16000