メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 55°菱形ポジ MP9025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72126349
品番
DCGT11T301M-FSF MP9025
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
トラスコ品番
691-8025
コーティング
MP9025
適合被削材種
S種
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
9.525