メイン画像

旋削用インサート 55°菱形ポジ MP9025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72126358 品番 DCGT070202M-FSF MP9025
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。

トラスコ品番691-9583 コーティングMP9025 適合被削材種S種 チップ形状55°菱形 コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)【AN】7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする