メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
2.38
トラスコ品番
706-3948
注文コード
72127277
品番
CPMH080208-MV MC7125
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・厚さS・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番
706-3948
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
2.38
内接円IC(mm)
7.94