メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.76
トラスコ品番
691-6458
注文コード
72128835
品番
CNMG120416-MM MC7115
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・厚さS・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
トラスコ品番
691-6458
コーティング
MC7115
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7