メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.03
厚さS(mm)
2.38
トラスコ品番
691-4851
注文コード
72132019
品番
CCET0602V3L-SS MT9005
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・厚さS・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
トラスコ品番
691-4851
コーティング
MT9005
適合被削材種
S種
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.03
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35