メイン画像

旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)2.38 トラスコ品番691-8008 注文コード72134320 品番CCGT060201M-FSF-P MS7025
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径Re・厚さS・トラスコ品番など50種類から選べます 他の種類を見る

低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。

トラスコ品番691-8008 コーティングMS7025 適合被削材種P種、M種 チップ形状80°菱形 コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)【AN】7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする