メイン画像

旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)3.97 トラスコ品番691-4875 注文コード72134390 品番CCET09T302ML-SS MT9005
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径Re・厚さS・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。

トラスコ品番691-4875 コーティングMT9005 適合被削材種S種 チップ形状80°菱形 コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)【AN】7 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする