メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 35°菱形ポジ MS7025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72136517
品番
VCGT110301M-FSF-P MS7025
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
トラスコ品番
692-1155
コーティング
MS7025
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35