メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.1
逃げ角(°)
【AN】7
トラスコ品番
692-4355
注文コード
72136605
品番
VCGT110301M-FSF-P VP30RT
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・逃げ角・トラスコ品番
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
トラスコ品番
692-4355
コーティング
VP30RT
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35