メイン画像

旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.2 逃げ角(°)【AN】11 トラスコ品番691-8004 注文コード72136639 品番VPGT110302M-FSF-P VP30RT
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナー半径Re・逃げ角・トラスコ品番30種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。

トラスコ品番691-8004 コーティングVP30RT 適合被削材種P種、M種 チップ形状35°菱形 コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)3.18 逃げ角(°)【AN】11 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする