メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.03
厚さS(mm)
2.38
トラスコ品番
691-6488
注文コード
72137120
品番
DCET0702V3L-SN VP30RT
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・厚さS・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
トラスコ品番
691-6488
コーティング
VP30RT
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.03
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35