メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.2
逃げ角(°)
【AN】7
トラスコ品番
692-1225
注文コード
72137951
品番
VCET110302ML-SRF VP30RT
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・逃げ角・トラスコ品番
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
トラスコ品番
692-1225
コーティング
VP30RT
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
6.35