メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)6.35 コーナー半径Re(mm)1.6 トラスコ品番707-5312 注文コード72139597 品番SNMG190616-RM MC7115
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。

トラスコ品番707-5312 コーティングMC7115 適合被削材種M種 チップ形状正方形 コーナー半径Re(mm)1.6 厚さS(mm)6.35 内接円IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする